Hylltråg lackerat, med galler, passar balklängd (mm) / uppsamlingsvolym (l): 1800/240

Art-nr.: 983015 1800/240
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passar balklängd (mm) / uppsamlingsvolym (l) Enhetspris inklusive moms
  • Materialtjocklek: 3
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 3 mm
Färgval RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen
uppsamlingsvolym 240 l
höjd 250 mm
Bredd 1 750 mm
Djup 1 300 mm
passar balklängd 1 800 mm
Ytlast 1 000 kg/m2
vikt 134 kg
Produktslag Hylltråg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 983015 1800/240
EAN/GTIN 2050001937667

Benämning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av fat. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1−3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1−4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Passar till:

Pallhyllställ med djup 1100 mm.

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen