Valuma-allas maalattu, ritiläverkolla, Sopii palkin pituudelle (mm) / Keräystilavuus (l): 1800/240

Tuote nro.: 983015 1800/240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii palkin pituudelle (mm) / Keräystilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaalin paksuus: 3
  • Värivalikoima: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 3 mm
Värivalikoima RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Keräystilavuus 240 l
Korkeus 250 mm
Leveys 1 750 mm
Syvyys 1 300 mm
Sopii palkin pituudelle 1 800 mm
Pintakuorma 1 000 kg/m2
Paino 134 kg
Tuotetyyppi Valuma-allas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 983015 1800/240
EAN / GTIN 2050001937667

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.
Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

Tynnyreiden turvallista varastointia ja täyttöä varten. Syttyville nesteille GHS-luokissa 1−3 sekä vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1−4.

Standardi:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus rakennussäädöksen mukaisesti (StawaR-toimintaohje).

Sopii:

Kuormalavahyllyt, syvyys 1100 mm.

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin