Zoccolo per strutture portanti con corpo portaprese 275×630 mm 50 mm

Codice art.: 933713 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 275 mm
Profondità 630 mm
Per larghezza armadio 275 mm
Lato mobile posteriore no
Lato mobile anteriore no
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933713 50
EAN / GTIN 4045197678157

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera.

Per:

Struttura portante con corpo portaprese n. art. 933710, 933712 Dim. 240V e n. art. 933712 Dim, aria.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.