Tappetino da lavoro angolare lunghezza 91 cm nero





Informazioni
- Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza
- Comodità di utilizzo in piedi: Antiscivolo
- Comodità di utilizzo in piedi: Isolamento (temperatura)
- Protezione antiurto: Pavimento
- Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Pianifica subito il tuo prodotto con pochi click. Con il configuratore online gratuito, è ora possibile pianificare il prodotto autonomamente e visualizzarlo in un'anteprima 3D.
Descrizione
Esecuzione:
- Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.
- Lo spessore di 13mm consente una maggiore ergonomia ed effetto anti-affaticamento.
- Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm e angolo interno (45°) ed esterno (22,5°) permette l’adattamento ottimale alle singole esigenze.
- La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.
- Grado antiscivolo R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. 100% miscela di gomma naturale per uso generale.
- Senza metalli pesanti né silicone, e pertanto indicata per le officine di verniciatura.
- Senza DOP né DMF e sostanze che riducono lo strato di ozono.
Piastrelle con angolo interno di 45° da 4,5 kg, colore nero.