Disco abrasivo per sgrossatura “2 in 1”
Marca:
HOLEX





Informazioni
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- Angolo di registrazione consigliato: 20-30 grado
- ottimizzato per il materiale: INOX
- ottimizzato per il materiale: Acciaio
- Velocità periferica max.: 80 m/s
Descrizione
Esecuzione:
Struttura aperta e omogenea; applicazione inodore; tessuto con rinforzo in fibra di vetro per la massima sicurezza con lavorazione a freddo; foro di ⌀ 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
Disco abrasivo per sgrossatura per acciaio e INOX, lunga durata ed elevata capacità di asportazione.
come 560500.
- Grana, legante, additivi abrasivi e rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
- Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
- Angolo di rettifica da 20° a 30°
- Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità periferica massima di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.
Disco abrasivo per sgrossatura per acciaio e INOX, lunga durata ed elevata capacità di asportazione.
come 560500.
Specifica:
A30Q-BF (come n. art. 560500) per acciaio e INOX. Lunga durata ed elevate capacità di asportazione.
Contenuto:
40 pezzi / confezione.
Nota:
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.