Disco abrasivo Cubitron™ II 947A, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 567521 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.70 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  2.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
521 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™II
Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Sostrato del materiale abrasivo Base di tessuto
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare; levigatrice roto-orbitale
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567521 40
EAN / GTIN 30076308457038
Codice del produttore 7100113120

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al platorello con chiusura a strappo n. art. 567760. Per sostituire rapidamente il disco.
Dischi abrasivi a strappo con grana ceramica Cubitron™II (autoaffilante) di forma precisa e tessuto X resistente. Capacità di asportazione e durata molto elevate.

Uso:

Su smerigliatrici angolari o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione 40 m/s.
Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902566950. Per la mini-levigatrice con ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello