Mola per lucidatura al diamante CaraFin ZY0608

Codice art.: 551940 ZY0608
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grado di finezza Lucidatura a specchio
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 8 mm
⌀ Gambo 3 mm
Velocità Periferica consigliata 1 m/s - 2 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551940 ZY0608
EAN / GTIN 4062406114565

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole per lucidatura in PU elastico con superficie periferica rivestita in grana diamantata. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Uso:

Lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento massimo ai contorni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello