Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT GreenPlus HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Codice art.: 2108833 N. del catalogo: 203055
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 76.70
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 9,7 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,045 mm
Colore collarino blu
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Tipo di prodotto Fresa per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2108833
Numero del catalogo 203055
EAN / GTIN 4067263135722
Codice del produttore 203055 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per le operazioni di sgrossatura e finitura ai massimi valori di taglio. La geometria ottimizzata del nocciolo garantisce una ridotta tendenza alle vibrazioni e quindi una maggiore resistenza alla rottura. La geometria innovativa e il rivestimento ad alte prestazioni consentono la lavorazione di diversi materiali mantenendo la resistenza alle alte temperature.

Vantaggi:

La gamma di frese di Hoffmann Group presenta attualmente le più basse emissioni di CO2 specifiche del prodotto nella produzione di barre in metallo duro con substrato a grana finissima e quindi un’impronta ecologica ridotta rispetto alle barre in metallo duro prodotte in modo tradizionale.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto