Coppia di guanti GARANT GreenPlus CUT C, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 2016474 N. del catalogo: 094438
Sconto
CHF 10.43
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
IVA esclusa CHF 6.10
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore verde / nero
Misure guanti da lavoro 9
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2016474
Numero del catalogo 094438
EAN / GTIN 4067263723936
Codice del produttore 094438 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi guanti GARANT GreenPlus si contraddistinguono non solo per la loro sostenibilità, ma anche per un elevato livello di comfort e una notevole resistenza.
Il guanto antitaglio sostenibile è realizzato per il 30% (oltre il 24% di materiale riciclato nel prodotto finale) in filato di nylon riciclato (esempio applicabile alla Dim. 9). Tale caratteristica comporta una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 65 g per paio rispetto ai guanti antitaglio in nylon disponibili in commercio (esempio applicabile alla Dim. 9). Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie per un’ottima sensibilità tattile. Palmo con rivestimento leggero in nitrile. Con funzionalità touchscreen. Adatto sia per gli ambienti di lavoro asciutti sia per le aree oleose, grasse e bagnate con pericoli di lesioni da taglio di notevole entità. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

Nota:

Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un’unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e pericoli di taglio. Per lavori di precisione.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Interrompere l’utilizzo dei guanti in caso di contatto con oggetti appuntiti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto