Cappuccio leggero monouso

Codice art.: 097282
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Confortevole cappuccio monouso nelle taglie M/L con protezione di occhi e volto a norma EN 166:F. Grande copertura del volto con morbido materiale elastico per un comfort elevato e il contenimento del rumore. Pronto all'uso grazie al supporto per la testa integrato. La grande visiera aumenta il campo visivo, proteggendo inoltre dalla luce riflessa e dai riverberi. L'eccellente distribuzione dell'aria all'interno del cappuccio assicura un comfort maggiore e una ridotta rumorosità.

Uso:

Settori in cui è richiesta una frequente sostituzione del copricapo, per es. produzione farmaceutica.

Norma:

EN 12941 Grado di protezione TH3; EN 166

Per:

  • n. art. 097175 respiratore Versaflo™ TR800
  • n. art. 097281 Versaflo™ TR600
  • n. art. 097180 respiratore Versaflo™ TR300+