{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 60% cotone; 40% poliammide | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia delicata con percloroetilene | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non caldo fino alla temperatura massima di 110 °C | |
Colore | nero | |
Taglia unisex | S | |
Normativa | EN 342 | |
Tipo di prodotto | Giubbotto contro il freddo |
Codice articolo | 091877 S | |
EAN / GTIN | 4030913334448 | |
Codice del produttore | 0334 GR. S |