Maschera d’emergenza con filtro Parat 4700, Modello: SOFT

Codice art.: 097296 SOFT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4720
Imballaggio di trasporto Soft Pack
Peso 675 g
Tipo di prodotto Maschera d'emergenza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097296 SOFT
EAN / GTIN 4026056008018
Codice del produttore 3721333

Descrizione

Esecuzione:

In presenza di pericoli improvvisi derivanti da particelle e gas, l'affidabile maschera di emergenza dal colore segnaletico vistoso offre protezione per almeno 15 minuti contro gas industriali tossici, vapori e particelle. L'ampia visiera antiappannante garantisce una visione chiara e un buon orientamento durante la fuga. Il collare flessibile e la bardatura interna garantiscono un'applicazione rapida e sicura anche in situazioni difficili. La durata è di 16 anni complessivi (a condizione che il filtro venga cambiato ogni 8 anni). Classe filtrante: ABEK P3.
Maschera d'emergenza in morbido Soft Pack da indossare

Norma:

EN 58647-7 (filtro: EN 14387:2004)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello