{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 60 kg | |
Risoluzione | 0,1 g | |
Lettura della bilancia per quantità | 2 g | |
Riproducibilità | 0,1 g | |
Linearità | ±0,2 g | |
Tempo di oscillazione | 2 s | |
Peso minimo del pezzo | 1 g | |
Dimensione piano di pesata | 294×225 mm | |
Larghezza | 320 mm | |
Profondità | 350 mm | |
Altezza | 125 mm | |
Larghezza bilancia con piattaforma | 500 mm | |
Profondità bilancia con piattaforma | 400 mm | |
Altezza bilancia con piattaforma | 137 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Peso netto | 13 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia contapezzi |
Codice articolo | 479542 60 | |
EAN / GTIN | 4045761153288 | |
Codice del produttore | CCS 60K0.1L. |