Graffa di serraggio Ultra, angolare, Modello: 1

Codice art.: 370034 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.20 / Articolo
  • da 2 Articolo
    CHF  16.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Vite a norma M5×12
Lunghezza L 19,05 mm
Larghezza B 12,7 mm
Altezza H 6,35 mm
⌀ D1 per M5
Altezza di serraggio consigliata 1,5 mm - 1,9 mm
Normativa DIN 7984
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370034 1
EAN / GTIN 4046368339501
Codice del produttore 33050

Descrizione

Esecuzione:

  • Il profilo della graffa produce una leggera compressione.
  • La ridotta altezza di serraggio risparmia materiale.
  • Valori di taglio maggiori grazie al serraggio ad accoppiamento geometrico.

Uso:

In funzione di battuta nei dispositivi in abbinamento ai morsetti Pitbull n. art. 370025; 370030 o ai morsetti di serraggio a eccentrico n. art. 370001; 370005; 370008.
Ideale per il serraggio multiplo.

Fornitura:

1 Graffa di serraggio, vite inclusa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello