Tenditore a cuneo doppio ad accoppiamento geometrico, Filettatura M: M6

Codice art.: 370011 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6
Lunghezza L 23,9 mm
Larghezza B 38,1 mm
Altezza H 19,1 mm
B1 16,05 mm
H1 9,4 mm
B2 6,6 mm
Coppia di serraggio massimo 14,3 Nm
Forza di serraggio 6,68 kN
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370011 M6
EAN / GTIN 4046368800803
Codice del produttore 80080

Descrizione

Esecuzione:

  • Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
  • Ganasce extralarghe adatte alla fresatura del profilo del pezzo.

Vantaggi:

  • Serraggio dei pezzi ad accoppiamento geometrico e quindi completamente sicuro.
  • Serraggio di 2 pezzi in contemporanea.

Nota:

Per la lavorazione del tenditore a cuneo doppio è necessaria la piastra di bloccaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello