Scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240 EB-Basic

Réf.: Z070008 ISC240BASIC
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord
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
Référence article Z070008 ISC240BASIC
Copier
EAN / GTIN 4014549362037
Copier
Réf. fabricant 576571
Copier

Description

Description:

Livraison:
  • adaptateur pour rail de guidage
  • outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-240/W-ISC
  • table adaptarice (204160)
  • en Systainer

    Exécution:
  • Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples
  • Mobile, rapide et sans fil : avec une puissante batterie Li-Ion 18V et un moteur EC-TEC sans charbons. Profitez de tous les avantages du système sans poussiPre de Festool grâce à la technologie de batterie Bluetooth ®
  • Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires)permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision
  • Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit - pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main
  • Découper sans peine même les matériaux isolants les plus épais : grâce à un outil de coupe pour des profondeurs de fraisage atteignant jusqu'à 350mm
  • Changement d'outil de coupe sans l'aide d'outils, pour un travail efficace et adapté au matériau

    Champ d'application:
  • Découpe de matériaux isolants flexibles tels que la laine de verre, la laine de roche et les fibres naturelles (avec outil de coupe à lame de scie ondulée)
  • Découpe de panneaux d'isolation en PUR (mousse dure de polyuréthane) et en polystyrène (avec outil de coupe à lame de scie à denture alternée)
  • Découpe sans fil quand une prise de courant n'est pas disponible ou seulement difficilement (par ex
  • à l'extérieur, sur un échafaudage)
  • Pour une utilisation mobile sur chantier
  • Coupe avec des dimensions et angles précis dans les matériaux isolants flexibles - en combinaison avec le rail de guidage et la butée angulaire FS-WA-ISC

    Description: Une révolution dans l'univers des scies pour matériaux isolantsDécoupe à main levée ou guidée avec un rail de guidage et un système de butée, utilisation sur le toit, un échafaudage ou au sol, coupe de matériaux isolants en fibres minérales ou naturelles, ou pour des panneaux d'isolation PUR : l'ISC 240 séduit par ses atouts en matière de mobilité, polyvalence et efficacité. Ainsi, elle constitue une solution idéale pour tous ceux qui souhaitent économiser leur énergie mais aussi du temps.
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: ISC 240
    Longueur course: 26 mm
    Emballage: en Systainer
    Poids, batterie comprise: 2,4 kg
    Capacité de la batterie: 4 Ah
    Référence fabricant: ISC 240 EB-Basic
    Nombre de batteries incluses: 0
    Poids, batterie comprise: 2,4 kg

    Conseillers produits et services