• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Multifix avec support de base Vario, Largeur: 240mm

Réf.: 955340 240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 90 mm
Largeur 240 mm
Largeur utile 234 mm
Charge admissible 20 kg
Poids 0,8 kg
Type de produit Rail Multifix

Identification et classification

Référence article 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Réf. fabricant 955340 240
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail multifonction en aluminium. Le support de base GARANT Vario 955835 permet d’installer les rails à un angle entre 0 − 45° (par crans) à l’endroit désiré. Pour utilisation avec des crochets et supports GARANT easyFix, bacs de rangement ouverts, supports magnétiques, shadowboards et unités d’éclairage 928630 (à partir de la réf. 940). Augmentez la charge admissible des rails Multifix de 10 kg (max. 50 kg) en installant des supports de base Vario supplémentaires 955835.

Adapté(s) pour:

Vissage dans des murs en béton ou en bois, des tôles d’acier et des plans de travail.

Livraison:

Avec deux supports de base Vario 955835.

Remarque(s):

Utiliser en majorité les crochets et supports Easyfix en version double.

Téléchargements et documents

Produits adaptés