Colonnes support 481 mm

Réf.: 928010 481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 40 mm
Profondeur 100 mm
Equipement maximal avec panneau perforé 1 × 928070 ou 928071
Charge admissible max. 50 kg
Poids 3 kg
Type de produit Colonne de support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928010 481
EAN / GTIN 4062406112233

Description

Exécution:

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre, car le montage se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés 1 × 928070 ou 928071.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas d’utilisation de rails d’alimentation, commander également le module d’alimentation 928460 réf. CUT/OUT.
Aucune fixation de portants à bras et de renforts possible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript