{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Hauteur établi | 850 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 900 kg | |
| Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
| Réglage en hauteur | 20 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | Corps RAL 7035, façades RAL 5018, 7016, 5005 | |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
| Hauteur | 850 mm | |
| Longueur plan de travail | 2 000 mm | |
| Profondeur plan de travail | 700 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
| Largeur bâti | 1 775 mm | |
| Profondeur bâti | 630 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
| Hauteur de porte (gauche) | 540 mm | |
| Hauteur de porte (droite) | 360 mm | |
| Nombre de tiroirs | 4 | |
| Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
| Surface plan de travail | vernis incolore | |
| Etabli à fermeture centrale | oui | |
| Rangée d'établis | non – dépassement du plan trop important | |
| Poids | 122 kg | |
| Type de produit | Etabli |
| Référence article | 934170 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197281692 | |
| Réf. fabricant | 934170 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |