Clé à tube avec mâchoire en S, ⌀ tuyau: 1/2pouce

Réf.: 810600 1/2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 240 mm
Capacité de serrage 35 mm
⌀ tuyau 1/2 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S oui
Forme suédoise oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 810600 1/2
Copier
EAN / GTIN 4045197167033
Copier
Réf. fabricant 810600 1/2
Copier
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.
HOLEX avec mâchoire S pour appui du tube sur trois points. (modèle économique).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier