Pince coupante diagonale pour plastique courbée à 15°, AC, Longueur totale: 130mm

Réf.: 725490 130
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Taillants biseautés: sans chanfrein

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Taillants biseautés sans chanfrein
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface polie
Tête coudée à 15°
Avec ressort d'ouverture oui
Pour plastique oui
Vis de butée réglable oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 725490 130
Copier
EAN / GTIN 4062406130626
Copier
Réf. fabricant 725490 130
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Taillants sans biseau pour une coupe affleurée, sans bavures. Tête polie, branches revêtues de plastique et ressort d’ouverture.
Tête courbée à 15°.

Utilisation:

Pour une coupe affleurée des carottes d'injection en plastique (pas pour le métal).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript