Cliquet une main à magasin pour embouts 1/4 pouce dans pochette textile ceinture

Réf.: 676770
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KK Pistol RA 4
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Profil d'entraînement Tournevis pour vis Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 150 mm
Exécution du manche Coudé
Capuchon pivotant non
Réversibilité gauche/droite oui
Avec poignée à cliquet oui
Avec embouts oui
Magasins d'embouts intégré oui
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676770
Copier
EAN / GTIN 4013288187406
Copier
Réf. fabricant 05051031001
Copier
Fabricant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zone souples intégrées. Avec fonction de cliquet via la bague de commutation pour serrage à droite et à gauche et blocage. Magasin intégré pour 6 embouts.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

1 de chaque:
pour Phillips 675310 réf. 1/25; 2/25
pour Pozidriv 675320 réf. 1/25; 2/25
pour Torx® femelles 675340 réf. TX20; TX25
pour Phillips 674200 réf. 1/89; 2/89
pour Pozidriv 674220 réf. 1/89; 2/89
pour Torx® femelles 674250 réf. TX20/89; TX25/89.