Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 28 pièces S

Réf.: 630295 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8100 SA 8
Nombre de pièces 28
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Emballage Trousse en tissu, fermeture auto-aggripante
Longueur 204 mm
Largeur 91 mm
Hauteur 51 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630295 S
EAN / GTIN 4013288173836
Réf. fabricant 05004018001

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6 et vis Torx® femelles avec filetage M3 − M6.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Contenu:

Réf. S - Avec cliquet réversible 63 2295.
Réf. P - Avec carré traversant 63 2290.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6
Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pièces 675320 réf. 1/25; 2/25
Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 6 pièces 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 150 mm
Rallonge Wobble: 1 pièce 56 mm
Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
Cliquet réversible (réf. S): 1 pièce 632295
Cliquet traversant (réf. P): 1 pièce 632290
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange