• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longues, Hexagonal: 2,5mm

Réf.: 631729 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631729 2,5
EAN / GTIN 4062406060534
Réf. fabricant 631729 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
Connectez-vous