{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | |
Longueur de clé L | 337 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 36 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 40 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197161031 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 24X27 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 337 | 337 |
Ouverture de clé 1 | 24 | 24 |
Ouverture de clé 2 | 27 | 27 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 36 | 36 |
⌀ bague maximal D2 max | 40 | 40 |
Type de produit | Clés | Clés |