• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mètre pliant en bois, «mètre suédois», Longueur: 2m

Réf.: 466018 2
Prix par 1 Unité (CHF 4,40 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE III

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 10
Longueur 2 m
Largeur 17 mm
Epaisseur 2,3 mm
Type de produit Mètres pliants

Identification et classification

Référence article 466018 2
EAN / GTIN 7317841000018
Fabricant/personne responsable Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de

Description

Exécution:

Véritable mètre suédois. Graduation en mm en haut et en bas. Bonne lisibilité grâce à la double graduation noir/rouge. Branches très élastiques en bouleau suédois, vernis naturel. Articulations huilées robustes avec rivets invisibles.
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
Connectez-vous