Houten duimstok ‘Schwedenmeter’, Lengte: 2m

Artikelnummer: 466018 2
Prijs per 1 Stuk (3,85 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG III

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 10
Lengte 2 m
Breedte 17 mm
Dikte 2,3 mm
Producttype Duimstok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 466018 2
EAN/GTIN 7317841000018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de

Omschrijving

Uitvoering:

Originele Schwedenmeter. Schaalverdeling mm (onder en boven). Goede afleesbaarheid dankzij zwart-rode duplexindeling. Uiterst elastische delen van Zweeds berkenhout, naturel gelakt. Sterke, geoliede gewrichten met onzichtbare scharnierpennen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan