{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 866 | |
| Erreur admissible | 0,15 mm | |
| Forme | B | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Longueur | 2 000 mm | |
| Section, largeur | 40 mm | |
| Section, épaisseur | 8 mm | |
| Type de produit | Règles |
| Référence article | 461105 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197206893 | |
| Réf. fabricant | 461105 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |