Vé angulaire, réglable 102X30 mm

Réf.: 447070 102X30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture de l'angle 10 degrés/minute
Précision angulaire 10 degrés/minute
Pour ⌀ arbre 6 mm - 40 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 102 mm
Largeur 30 mm
Poids 1 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447070 102X30
EAN / GTIN 4067263117858

Description

Exécution:

En acier trempé et sans tension, finement rectifiés. Lecture de l’angle ou réglage via vernier. Blocage par vis d’arrêt. Tolérance de planéité 0,01mm.