Taquet libre, rectifié pour l’ajustage, Dim. rain. b1 de la machine: 10mm

Réf.: 375375 10
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6323
Dim. rain. b1 de la machine 10 mm
Dim. rain. b2 du dispositif 12 mm
Hauteur H 12 mm
Hauteur H1 3,6 mm
Longueur 20 mm
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 375375 10
Copier
EAN / GTIN 4020772071813
Copier
Réf. fabricant 71811
Copier
Fabricant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Les taquets libres sont à insérer latéralement dans les rainures, une fois l’alignement grossier du dispositif effectué. Aucune saillie des taquets en T ne vient perturber le transport du dispositif et la table de la machine ne peut pas être endommagée. 2 pièces ou 4 dans le cas d’une double fixation, suffisent par machine.

Norme:

DIN 6323

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.