• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etaux autocentrants, Largeur: 75mm

Réf.: 363300 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 360.50 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 300.50 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Hauteur H 46 mm
Largeur 75 mm
Mesure étalon 52 mm
Couple de serrage maximal 75 Nm
Force serrage max. 22 kN
Code couleur HOLEX ZS 75
Type de produit Etau machine

Identification et classification

Référence article 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Réf. fabricant 363300 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
  • Entièrement nitruré au plasma et face inférieure fraisée avec précision.
  • Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
  • Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.
  • Avec interface d’automatisation.
  • Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (uniquement 363300 75 ) à l’aide d’une plaque intermédiaire.

Utilisation:

Idéal pour l’usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363310363324.

Livraison:

Corps de base, broche, écrous de broche.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050, douille 642229 12 (réf. 75), 642229 13 (réf.120) brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, tirette GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085, console de hauteur 363090 (en association avec 363079) station de montage 358595 52/96.

Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 363310363324 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné à un montage dans une machine conçue pour le fraisage.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Possibilité d’adaptation à la géométrie de la pièce grâce à divers modèles et mors rapportés.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’étau autocentrant pour le tournage.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné à un montage dans une machine conçue pour le fraisage.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Possibilité d’adaptation à la géométrie de la pièce grâce à divers modèles et mors rapportés.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’étau autocentrant pour le tournage.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés