{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Poids | 2,8 kg | |
| L | 130 mm | |
| B | 75 mm | |
| Hauteur H | 46 mm | |
| Largeur | 75 mm | |
| Mesure étalon | 52 mm | |
| Couple de serrage maximal | 75 Nm | |
| Force serrage max. | 22 kN | |
| Code couleur | HOLEX ZS 75 | |
| Type de produit | Etau machine |
| Référence article | 363300 75P | |
| EAN / GTIN | 4069515048682 | |
| Réf. fabricant | 363300 75P | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |