{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Poids | 9,5 kg | |
| L | 180 mm | |
| B | 125 mm | |
| Hauteur H | 65 mm | |
| Largeur | 120 mm | |
| Mesure étalon | 96 mm | |
| Couple de serrage maximal | 100 Nm | |
| Force serrage max. | 28 kN | |
| Pour code couleur | HOLEX ZS 75 | |
| Code couleur | HOLEX ZS 120 | |
| Type de produit | Etau machine |
| Référence article | 363300 120P | |
| EAN / GTIN | 4069515048699 | |
| Réf. fabricant | 363300 120P | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |