Lame de tronçonnage HSS 32/3,1 mm

Réf.: 273556 32/3,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Hauteur de lame h5 32 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 100 mm
Longueur totale L 150 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273556 32/3,1
EAN / GTIN 4062406080679

Description

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier