{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Série | Master eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 8 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | DWLNR/L 2020K08 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 35 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Garant sous plaquette | 259033 6 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 9 | |
Bride, vis, ressort | 259036 25 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article |
251914 20/08
Copier |
|
EAN / GTIN |
4067263122333
Copier |
|
Réf. fabricant |
251914 20/08
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |