{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Revêtement | vaporisé | |
| Type de filetage | M | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | Norme usine | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Entrée | B | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
| Pas de filetage | 1,75 mm | |
| Longueur totale L | 52 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 10 mm | |
| ⌀ perçage | 10,2 mm | |
| Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
| Référence article | 130992 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515009003 | |
| Réf. fabricant | 130992 M12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |