Harnais FALC M/XXL

Réf.: 098105 M/XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant M / XXL
Tour de hanches 850 - 1200 mm
Poids 1,81 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098105 M/XXL
EAN / GTIN 4030281284895
Réf. fabricant G-1155-M/XXL

Description

Exécution:

FALC. Harnais polyvalent conçu pour de nombreux domaines d'application dans l'industrie et l'artisanat. Grâce à son anneau d'ascension sécurisée et sa structure simple, il est le compagnon idéal pour une montée sans effort. Le rembourrage dorsal confortable offre un niveau de confort maximal. Maniement aisé grâce aux fermetures à clic en aluminium.

Norme:

EN 361