Aimant plat avec alésage, Néodyme, ⌀: 13mm

Réf.: 085932 13
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
393 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 30 N
13 mm
⌀ alésage 3 mm
Hauteur 4,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Résistance max. à la température 80 °C
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 085932 13
Copier
EAN / GTIN 2050001839497
Copier
Réf. fabricant E999
Copier

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
  • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par fixation par vis.