Platte grijpermagneet met boring 13 mm

Artikelnummer: 085932 13
op aanvraag
Op voorraad
3.449 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 30 N
13 mm
Boring-⌀ 3 mm
Hoogte 4,5 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085932 13
EAN/GTIN 2050001839497
Nummer fabrikant E999

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen