Métal liquide 50 ml, Contenance: 50ml

Réf.: 083380 50
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 420,00 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Résine époxy
Densité 1,8 g/cm3
Forme liquide
Plage de températures -20 °C - 80 °C
Maniabilité après 15 min
Résistance à la traction et au cisaillement 25 N/mm2
Dureté suivant Shore A 68
Couleur gris
Contenance 50 g
Température de stockage 10 °C - 15 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Colle bicomposante

Identification et classification

Référence article 083380 50
Copier
EAN / GTIN 4260205360989
Copier
Réf. fabricant WS362-025
Copier
Fabricant WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Métal liquide bicomposant gris à base de résine époxy, à durcissement rapide, facilement usinable (sciage, perçage, fraisage, taraudage).

Utilisation:

Permet de remplir des fissures, des perforations faites par erreur, des trous, etc. dans la fonte, l’acier, le fer, l’aluminium, la céramique, le bois et le béton.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services