• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Panier Select, Type: 6

Réf.: 082101 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 255 mm
Largeur panier 115 mm
Hauteur panier 75 mm
Capacité du panier 6 l
Capacité de charge maximale 5 kg
Type de produit Panier

Identification et classification

Référence article 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082000 réf. 6 et 082003 réf. 6, appareil de rinçage 082004 réf. M, L et XL.
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
Connectez-vous