• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D., alcalin-désémulsifiant, Sommaire: 5l

Réf.: 088015 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance liquide 5 l
Dosage 3 - 10 %
pH 10
Température de stockage 20 °C - 80 °C
Durabilité GARANT GreenPlus
Série GreenPlus
Type de produit Nettoyants puissants

Identification et classification

Référence article 088015 5
EAN / GTIN 4067263733119
Réf. fabricant 088015 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Cleaner AL-D, produit de nettoyage alcalin désémulsifiant pour applications ultrasoniques universelles et durées de vie extrêmement longues offrant une grande compatibilité avec les matériaux. Nettoyant désémulsifiant: les huiles flottantes peuvent facilement être retirées du bain. La pièce est recouverte d’un film d’huile lors du retrait.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Emulsions, huiles, graisses, graisses d’étirage, produits anticorrosion, poussières de ponçage, suie, encres, toners, produits de rodage et de polissage.

Adapté(s) pour:

Matériaux courants tels que l’acier et les métaux non ferreux, le verre, le plastique, la céramique, le caoutchouc. Grande compatibilité avec les matériaux. Vérifier au préalable pour les surfaces sensibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout