• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lampe frontale à LED sans fil, Type: 500

Réf.: 081347 500
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 15 lm - 500 lm
Flux lumineux Boost 1 000 lm
Durée d'éclairage 2 h - 68 h
Durée d’éclairage en mode Boost 35 s
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Poids 248 g
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article 081347 500
EAN / GTIN 4069515040839
Réf. fabricant 081347 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe frontale à LED puissante avec 2 niveaux d’éclairage et fonction Boost. Tête focalisable

Livraison:

Avec câble de charge.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.
  • Protection contre les chocs suivant IK 07.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Pour remplacer la batterie, ouvrir le boîtier uniquement à l’endroit prévu à cet effet.
  • Sinon, ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.
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
Connectez-vous