• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Li-Ion Système M18B5, 5,0 Ah, Type de batterie: MB18

Réf.: 073816 MB18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18B5
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids par batterie 730 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073816 MB18
EAN / GTIN 4002395381449
Réf. fabricant 4932430483
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Technologie de batterie REDLITHIUM-ION™ MILWAUKEE.
  • Pour tous les utilisateurs professionnels.
  • L'indication de l'état de charge à LED informe à tout moment de l'état de charge actuel de la batterie sur simple pression d'un bouton.
  • Utilisation sans problème jusqu'à - 20 °C.

Adapté(s) pour:

Système de batterie à enficher M18 pour toutes les machines à batterie Li-Ion 18 V Milwaukee.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’appareils Milwaukee M18 en contact avec des produits chimiques, il est recommandé d’utiliser la batterie 073816 MB18-CR.