• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
GARANT Tool24 Smartline

GARANT Tool24 Smartline – Système de distribution automatique pour un approvisionnement fiable

Les systèmes de distribution de marchandises GARANT Tool24 : des systèmes automatisés flexibles pour un approvisionnement de marchandises efficace et sûr. De l'écoute de vos besoins à la mise en service et à l'exploitation réussie, notre savoir-faire est toujours à votre disposition. Nous développons avec vous une solution parfaitement adaptée à vos besoins. Vous améliorez ainsi l'efficacité de vos processus de travail, augmentez durablement votre productivité et réduisez les coûts de processus.

Un espace de rangement généreux sur une petite surface

Remplissage et prélèvement rapides à partir d’armoires verticales et à tiroirs

Système de distribution d’outils flexible et modulaire

Témoignage Client

K.H. Maske & Söhne GmbH - "50 % de commandes d'outils en moins"

Qu'il s'agisse de réduction des temps de montage/démontage, de l'automatisation des processus de commande ou du positionnement central, chez K.H. Maske & Söhne GmbH à Bönningstedt, le système GARANT Tool24 Smartline rencontre un vif succès.


Technologie modulaire et robuste pour un nombre quelconque d'articles

Armoire à tiroirs GARANT Tool24 Smartline

L’armoire à tiroirs GARANT Tool24 Smartline offre une technologie modulaire et robuste pour de nombreux articles au choix.

Les armoires à tiroirs sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant un prélèvement et un remplissage rapides et aisés. Elles permettent de stocker et de ranger des outils, mais aussi des consommables et d’autres articles de type C.

Quatre configurations d’armoires sont disponibles.

Voir l’armoire à tiroirs

Modulaire

Le système maître peut être avec d’autres systèmes d’extension de n’importe quelle variante matérielle Tool24 et ainsi s’adapter à tout moment à vos besoins.

Robuste et durable

Le système a été spécialement conçu pour l’utilisation en milieu industriel. Les tiroirs larges présentent une charge admissible de 75 kg, tandis que les tiroirs étroits peuvent supporter jusqu’à 15 kg, ce qui permet ainsi de ranger sans problème des articles plus lourds. L’armoire dispose d’une sécurité anti-basculement : un seul tiroir peut être ouvert à la fois.

Configuration adaptée des tiroirs

Les tiroirs sont disponibles dans deux largeurs différentes : 612 et 153 mm. Ils peuvent être adaptés en hauteur au pas de 25 mm, selon vos besoins. Vous pouvez ainsi adapter vos tiroirs à la taille exacte de vos outils et instruments de mesure.

Compartimentage des tiroirs sur mesure

Le matériel de compartimentage permet un compartimentage individuel des casiers. Vous avez le choix parmi différents systèmes de compartimentage. Les compartiments en mousse rigide eForm, de même que les tôles de séparation à fentes et les bacs pour petites pièces sont ainsi à votre disposition. Les pas de compartimentage sont adaptés à ceux de notre assortiment.

Nombreux coloris disponibles

Les systèmes sont disponibles de stock dans les coloris gris clair RAL 7035 et anthracite RAL 7016. Au total, vous avez le choix entre dix couleurs RAL pour le corps d’armoire et les tiroirs. D’autres couleurs sont disponibles moyennant supplément.

Solutions logicielles intelligentes

Les suites logicielles personnalisables permettent de parfaitement adapter les systèmes à vos besoins. Il est ainsi possible de répartir rapidement et facilement les casiers par glisser-déposer.
Découvrir le logiciel Tool24

Jovany Krämer, DB

« L'utilisation du système de distribution automatique GARANT Tool24, ne nous a pas seulement permis d'améliorer nos opérations de gestion - grâce au gain de temps pour récupérer les outils et à la disponibilité continue des articles; il a également considérablement amélioré la satisfaction professionnelle de nos employés. »

Jovany Krämer, Responsable Magasin et Logistique chez DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH


L'extension parfaite pour les outils préréglés

Armoire verticale GARANT Tool24 Smartline

GARANT Tool24 Smartline

L'armoire verticale GARANT Tool24 Smartline est l'endroit idéal pour ranger vos outils préréglés.

L'armoire verticale est un complément ou une extension du système Tool24 Smartline Master Unit. Elle peut être facilement connectée et constitue une solution optimale pour le stockage, la gestion et la distribution des outils préréglés. La gestion des outils s'effectue via le logiciel déjà existant.

Voir l’armoire verticale

Construction robuste

Le système a été spécialement conçu pour l’utilisation en milieu industriel. La capacité de charge pour une répartition uniforme par tiroir est de 600 kg. La charge maximale de l’armoire verticale est de 2 400 kg.

Accès rapide

L’ouverture automatique des rallonges permet d’accéder rapidement aux outils.

Configuration individuelle

L’armoire verticale comprend 24 rails porteurs. Les logements peuvent accueillir des porte-outils, des rails porteurs, des bacs-tablettes et des tôles perforées. Jusqu’à quatre glissières au sol sont possibles. Les perforations sont de 37 mm.

Vous avez d’autres questions et aimeriez savoir quel système est le mieux adapté aux besoins de votre entreprise ?

Demander conseil maintenant sans engagement

Témoignages de nos clients

Un service optimal avec GARANT Tool24 Smartline

La société DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH utilise plusieurs fois par jour le nouveau système GARANT Tool24 Smartline. Celui-ci facilite l'approvisionnement en outils des collaborateurs, en particulier pendant le service de nuit, lorsque la distribution régulière d'outils n'est plus assurée.

Réduction du délai d’approvisionnement en articles de type C de 6 semaines à 3 jours

Chez Lufthansa Cityline, le passage au système de distribution d’outils entièrement automatique GARANT Tool24 a permis de réduire le délai d’approvisionnement en articles de type C de 4-6 semaines à 3 jours. La société a ainsi pu réaliser des économies de temps et d’argent.

Économies considérables sur les articles de type C et les appareils de location

La société Eirenschmalz utilise les systèmes GARANT Tool24 Smartline, PickOne et Locker. Depuis leur introduction, la consommation d’EPI a été réduite de 20 %, les stocks d’outils sur les machines de 50 % et les stocks de nombreux articles jusqu’à 25 %. Le processus de commande a été considérablement simplifié.

Profitez du système modulaire GARANT Tool24

Système GARANT Tool24

Découvrez ici comment les systèmes intelligents de distribution de marchandises vous permettent d'optimiser durablement votre approvisionnement, votre approvisionnement et votre distribution de marchandises.

PickOne GARANT Tool24

Système flexible de sortie des marchandises avec un système de tambour innovant pour le retrait sécurisé d'outils ou de marchandises individuels.

Locker GARANT Tool24

Système de sortie des marchandises avec des compartiments de différentes tailles pour le retrait sécurisé et entièrement documenté d'articles volumineux, d'outils électriques et d'EPI.

Plus de 9 000 installations GARANT Tool24 réussies depuis 2014

Vous souhaitez un conseil spécialisé ?

Notre réseau de consultants, qui compte plus de 75 experts en eBusiness dans le monde entier, vous conseille de manière compétente et développe avec vous la solution optimale pour la gestion de vos achats. Nous vous soutenons de manière globale, du conseil à la planification, en passant par la mise en service complète et la formation. Et si vous avez ensuite des questions, nous restons bien entendu à votre disposition.

Demander conseil maintenant sans engagement

HOLEX 24seven

Vous recherchez une solution autonome et intelligente ? Découvrez les systèmes de distribution d’outils HOLEX

Les systèmes de distribution d’outils HOLEX 24seven sont des solutions autonomes, immédiatement prêtes à l’emploi. Ils se caractérisent par leur simplicité d’utilisation et leur grande convivialité. Trois systèmes d’armoires permettent de répondre à tous les besoins.

DB Neumünster - Un service optimal avec Tool24 Smartline

La société DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH à Neumünster utilise plusieurs fois par jour le nouveau système GARANT Tool24 Smartline. Celui-ci facilite l'approvisionnement en outils des collaborateurs, en particulier pendant le service de nuit, lorsque la distribution régulière d'outils n'est plus assurée et que le personnel doit se servir dans les armoires robustes comptant jusqu'à 90 tiroirs. En outre, grâce au logiciel intuitif, il est possible d'effectuer rapidement la bonne sélection, soit à l'aide d'un lecteur de codes à barres, soit via une recherche par mot-clé ou encore par code article.

Connectez-vous