Fraise réglable, Queue Weldon, ⌀ queue Ds h6: 20mm

Réf.: 216620 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Ds h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Plage de réglage de l'angle de chanfreinage: 10-80
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage 10-80
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 95 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée TO.. 0902
Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770 14-660
Vis pour plaquette 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Cassette 219957
Vis de serrage pour fixation de cassette 219945
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519
Réf. fabricant 216620 20

Description

Exécution:

Fonctionnement doux grâce à la stabilité de la construction.

Utilisation:

Ebavurage des arêtes, des trous ronds et oblongs et pour le chanfreinage. Des conditions d’utilisation rigides sont indispensables (non utilisables sur perceuses). Pour angles de 10°− 80°, réglage progressif.

Remarque(s):

Tolérance du vernier ±2,5°. Pour un réglage précis du degré, utiliser un banc de pré-réglage.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise réglable, Queue Weldon, ⌀ queue D<sub>s</sub> h6: 20mm

Fraise réglable, Queue Weldon, ⌀ queue Ds h6: 20mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  330.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  245.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Longueur de col L1 30 mm 44 mm
Longueur totale Ltot 95 mm 98 mm
Plaquette adaptée TO.. 0902 SP.T1204..
Type de queue Queue Weldon Queue Weldon
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage 10-80 0-90
Type de produit Fraises à lamer Fraises à lamer