{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNGA 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | KBN25M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | ME | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255686 ME | |
EAN / GTIN | 4960664507818 | |
Réf. fabricant | TBZ07201 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNGA 080404, KBN25M, Type: ME
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 89.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 89.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Type d'arête de coupe | ME | G | G |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Nuance | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |