Jeu de tournevis pour Torx Plus®, avec manche bimatière en Haptoprene 6

Réf.: 625946 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene
Type de queue ronde
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Protection anti-glissement non
Six-pans d'actionnement non
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625946 6
EAN / GTIN 4067263013099

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625942: Réf. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange