{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 724860 125 | |
EAN / GTIN | 4003773039501 | |
Réf. fabricant | 70 05 125 |