{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Précision de mesure | ±1,5 mm | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR3 | |
Portée | 60 m | |
Addition/Soustraction | oui | |
Mesure min. / max. | oui | |
Calcul des surfaces et des volumes | oui | |
Mesure indirecte (Pythagore) | oui | |
Mesure dynamique | oui | |
Mémoire des valeurs mesurées | 20 | |
Confirmation de mesure acoustique | oui | |
Arrêt automatique | 3 min | |
Alimentation | 2× 081551 LR3 | |
Autonomie des piles (mesures) | 4 000 | |
Longueur | 110 mm | |
Largeur | 46 mm | |
Hauteur | 28 mm | |
Poids | 100 g | |
Type de produit | Distancemètres |
Référence article | 465540 60 | |
EAN / GTIN | 4045197838728 | |
Réf. fabricant | 465540 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Distancemètre laser, Portée: 60m
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 92.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 105.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 2 | 2 |
Largeur | 46 mm | 46 mm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Calcul des surfaces et des volumes | oui | oui |
Hauteur | 28 mm | 28 mm |
Longueur | 110 mm | 110 mm |
Type de produit | Distancemètres | Distancemètres |